Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8950-100/98, Rallye-Overall 950 (mit Kapuze) Größe 98 Farbe 100-weiss Gewebe 08,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1443850
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     8950-100-98
EAN/GTIN:
     4046181326030
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8950-100/98, Rallye-Overall 950 (mit Kapuze) Größe 98 Farbe 100-weiss Gewebe 08, Köper, 100% Baumwolle, ca. 275 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bewegungsfalten im Rücken, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 81,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,17*
€ 81,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.