| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445466 Herst.-Nr.: 2752083-385-56N EAN/GTIN: 4046181829777 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2752083-385/56N, Bundhose 2083, Größe 56N Farbe 385-leuchtorange-grün Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billet- tasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzbundhose orange 56, arbeitshose orange, rofa arbeitshose, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 87,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,51* | € 87,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,76* | € 91,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|