| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1445792 Herst.-Nr.: 4492424-325-44/46 EAN/GTIN: 4057121490780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4492424-325/44/46, Parka 2424, Größe 44/46 Farbe 325-marine 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 210 g/m² , FC 2.Lage: 100% Polyester 84 g/m² Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regen- ablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Napoleon- tasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett, Service- Reißverschluss, Reflex- applikationen an Rumpf, Reflex- paspeln an Ärmel, Vorderteil- und Rückenteilpasse, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |