| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1467961 Herst.-Nr.: 57368894007-XL EAN/GTIN: 7393286124779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
57368894/XL, Bundjacke Cantex 57 Größe XL gelb/marine, mit Kontrastnähten und verlängertem Rückenteil, flammhemmend verdeckter Zweiwegefrontreißverschluss und Knöpfe, Stehkragen, 2 Reißverschluss- brusttaschen, 2 geräumige verdeckte Seitentaschen, Innentasche, Kordelzug mit Bund; Reflexstreifen um die Ärmel, an den Schultern und auf dem Rücken Normen: EN ISO 11612: A1+A2, B1, C1, E3, F1 IEC 61482-2: CL.1 EN 1149-5; EN ISO 11611: Cl.1 A1+A2, EN 13034: type PB [6], Fabrikat: Tranemo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 1410 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |