| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1529620 Herst.-Nr.: 12181-36 EAN/GTIN: 4035877937216 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12181/36, jo_SPEEDY white Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 36 EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1046 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten damenschuhe weiß s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,56* | € 58,98* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,91* | € 59,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,42* | € 63,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,52* | € 64,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,39* | € 64,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|