| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1529909 Herst.-Nr.: 1717513-39 EAN/GTIN: 4030839395219 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1717513/39, ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3, Sicherheitssandale, Größe 39 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 950 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, SICHERHEITSSANDALE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,07* | € 79,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,92* | € 79,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,88* | € 85,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,68* | € 85,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,75* | € 87,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|