Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729470/48, OWEN black Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1530509
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729470-48
EAN/GTIN:
     4030839401781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729470/48, OWEN black Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1214 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 72,38*
€ 90,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 91,11*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 95,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,48*
€ 99,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 100,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.