Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760511/37, BRANDON XXTM white Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 37 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1530637
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     760511-37
EAN/GTIN:
     4030839402610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

760511/37, BRANDON XXTM white Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 37 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1178 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsschuhe weiss s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 84,51*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 88,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,41*
€ 91,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 92,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,51*
€ 100,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.