Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7675302/43, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 43 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1530746
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7675302-43
EAN/GTIN:
     4030839403426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7675302/43, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 43 EN ISO 20345 S1 SRC, Form B Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s1 sicherheitsstiefel elten 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 85,00*
6 Tage
26
€ 5,90*
ab € 67,91*
€ 85,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,11*
€ 89,77*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 90,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,16*
€ 93,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,00*
€ 101,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.