Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Sicherheitssandalen
>
Sicherheitssandalen Damen
>
Artikel
88100/39 Atlas, GX 160 ESD, Damensandale, Größe 39, Farbe royal blue, neon-pink
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1572746
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
88100-39
EAN/GTIN:
4043692415178
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
88100/39 Atlas, GX 160 ESD, Damensandale, Größe 39, Farbe royal blue, neon-pink, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1540 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sandalen, Laborschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
Damen-Sandalen
,
Damensandale
,
Damensandalen
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Herren-Sandalen
,
Herrensandale
,
Herrensandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sandalen
,
Damensicherheitssandalen
,
Sicherheits-Damen-Sandalen
,
Sicherheitssandalen Damen
,
atlas sicherheitsschuh blau s1
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
,
DAMENSANDALE,
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,34*
€ 83,93*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 86,89*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,18*
€ 88,45*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 88,81*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 89,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,16*
€ 85,87
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 36
Atlas
88100-36
ab € 64,43*
Sonstiges
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 37
Atlas
88100-37
ab € 64,78*
Sonstiges
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 38
Atlas
88100-38
ab € 64,71*
Sonstiges
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 40
Atlas
88100-40
ab € 64,50*
Sonstiges
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 41
Atlas
88100-41
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen