Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18579-442-09/82C50, 1857944209, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1574179
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-09-82C50
EAN/GTIN:
     5711074692927
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18579-442-09/82C50, 1857944209, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C50, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
689 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
689 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 53,63*
€ 68,00*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 68,04*
€ 4,90*
ab € 52,48*
€ 68,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 70,39*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.