Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7013/40, PIT, Sandale, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Ba


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1575111
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7013-40
EAN/GTIN:
     4031783078845
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7013/40, PIT, Sandale, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350 GRAMM
Produktcode:
7013
Produktserie:
Baak Sports
Schuhtyp:
Leder-Textil-Schuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
40
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
blau/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
520
Produktbeurteilung:
Comfort
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 66,67*
€ 3,19*
ab € 50,38*
€ 67,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.