Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7228-XW/49, HARRY-XW, Sandale, Größe 49 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 14
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Artikel-Nr.:
     260S-1575272
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7228-XW-49
EAN/GTIN:
     4031783088530
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7228-XW/49, HARRY-XW, Sandale, Größe 49 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1635 GRAMM
Produktcode:
7228
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
49XW
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
extra weit
Schuhweite:
13
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
520
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,76*
€ 72,11*
€ 4,90*
ab € 56,98*
€ 75,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,77*
€ 75,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,83*
€ 96,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 111,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7228-XW-42
ab € 45,67*
Ähnlich
Baak
7228-XW-43
ab € 45,64*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,48*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,77*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,49*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,76*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,47*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,72*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,80*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 45,58*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.