Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8334/46, BERT, Halbschuh, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1575415
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8334-46
EAN/GTIN:
     4031783078289
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8334/46, BERT, Halbschuh, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1720 GRAMM
Produktcode:
8334
Produktserie:
Baak Bau
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
46
Größenbereich von:
37
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
630
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 62,21*
€ 3,19*
ab € 47,52*
€ 62,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.