Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8424/38, HENRY, Sandale, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 7
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1575421
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8424-38
EAN/GTIN:
     4031783073727
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8424/38, HENRY, Sandale, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1210 GRAMM
Produktcode:
8424
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
38
Größenbereich von:
35
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
570
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 28,51*
€ 38,00*
€ 4,90*
ab € 28,30*
€ 39,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,66*
€ 39,43*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,89*
€ 45,12*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 47,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8424-35
ab € 32,93*
Ähnlich
Baak
8424-36
ab € 32,92*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,38*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,40*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,28*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,26*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,39*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,45*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,45*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,26*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.