Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

711036/45, 711036, Sandale, Größe 45, Farbe Schwarz EN ISO 20345:2012 - S1, SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1577548
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711036
EAN/GTIN:
     4042035770912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

711036/45, 711036, Sandale, Größe 45, Farbe Schwarz EN ISO 20345:2012 - S1, SRC, Fabrikat: Abeba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1180 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatik-schuhe abeba, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, SANDALE,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 70,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 70,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,25*
€ 71,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,65*
€ 75,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,75*
€ 80,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.