| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1586673 Herst.-Nr.: 3000090 EAN/GTIN: 4030913984407 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3000/90, 3000090, Easy Bundhose Größe 90, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 545 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, arbeitshose schwarz gr.90, outdoor hose, arbeitshosen schwarz, EASY |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 22,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,94* | € 23,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,55* | € 23,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,84* | € 24,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 16,27* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|