Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5103/44 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 44, Farbe s


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1589940
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5103-44
EAN/GTIN:
     4062899061599
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5103/44 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 44, Farbe schwarz/weiß EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016 Atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Farbe:
schwarz/weiß
Marke:
RUNNEX®
Größe:
44
Material:
Obermaterial: Atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen im Kappen
Einsatzgebiete:
Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 66,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 67,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,25*
€ 68,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.