Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19335-231-14010/4XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1609015
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19335-231-14010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074812943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19335-231-14010/4XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 4XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1720 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 252,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,84*
€ 252,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 252,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,37*
€ 261,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,19*
€ 309,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.