Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19335-231-14010/2XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1609016
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19335-231-14010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074812929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19335-231-14010/2XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 2XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1620 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 173,29*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 141,86*
€ 173,53*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 138,14*
€ 177,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 179,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,77*
€ 212,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.