| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1634809 Herst.-Nr.: 2043-847-6656 EAN/GTIN: 4055301912589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20438476656/58S, Arbeitshose für Herren, Größe 58s 85.5% Polyester, 12% Baumwolle, 2.5% Elastolefin Gewebegewicht 230,00 g/m², warngelb/anthrazit, Fabrikat: BP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 640 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose größe 58, bp arbeitshose, arbeitshose 58, ARBEITSHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |