| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1644893 Herst.-Nr.: 711310-42 EAN/GTIN: 4030839405888 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
711310/42, IAN XXTP red Easy ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 42 EN ISO 20345 S1 FO/SR/SC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1086 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, damen-sandalen 42, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,63* | € 90,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 71,76* | € 90,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,43* | € 90,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,92* | € 94,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,80* | € 97,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|