| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1645819 Herst.-Nr.: 719301-47 EAN/GTIN: 4030839387122 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
719301/47, LONNY W red Easy ESD S1P, Sicherheitssandale, Größe 47 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuhe s1p, sandalen, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,55* | € 81,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 63,37* | € 81,68* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,81* | € 81,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,85* | € 86,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,17* | € 89,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|