| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1651972 Herst.-Nr.: 19335-231-14010-L EAN/GTIN: 5711074812967 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-14010/L, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe L, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1480 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,95* | € 173,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,32* | € 177,09* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,58* | € 179,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,33* | € 211,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,44* | € 212,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|