| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666993 Herst.-Nr.: 18083-801-010-5XLONE EAN/GTIN: 5711074848003 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18083-801-010/5XL, 18083801010, Polo-shirt, Größe 5XL, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 300 g | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,94* | € 59,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,99* | € 60,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,53* | € 60,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 61,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,03* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|