Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50102-814-14/XL, 5010281414, Regenhose, Größe XL Safe Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1667120
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50102-814-14-XL
EAN/GTIN:
     5707209386441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50102-814-14/XL, 5010281414, Regenhose, Größe XL Safe Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
780 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Bruttogewicht:
780 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,64*
€ 49,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,69*
€ 49,66*
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 50,74*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 52,27*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.