Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1667127 Herst.-Nr.: 50102-814-17-L EAN/GTIN: 5707209386069 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50102-814-17/L, 5010281417, Regenhose, Größe L Safe Aqua, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester 30% Polyurethan | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, warnschutzhose mascot, MASCOT Wolfsberg, REGENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,55* | € 49,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,74* | € 49,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,36* | € 50,53* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,50* | € 52,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,41* | € 54,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|