Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50102-814-17/3XL, 5010281417, Regenhose, Größe 3XL Safe Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1667130
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50102-814-17-3XL
EAN/GTIN:
     5707209386021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50102-814-17/3XL, 5010281417, Regenhose, Größe 3XL Safe Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Bruttogewicht:
800 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 64,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,11*
€ 64,56*
€ 4,90*
ab € 48,65*
€ 65,36*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 66,69*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.