Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19335-231-14010/3XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1667616
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19335-231-14010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074812936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19335-231-14010/3XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 3XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1660 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 196,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 196,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,32*
€ 199,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,87*
€ 202,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,40*
€ 241,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.