Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1228/11 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuhe ARGON I Größe 11 Material: Ziegen-/


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668640
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1228-11
EAN/GTIN:
     4031301001218
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1228/11 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuhe ARGON I Größe 11 Material: Ziegen-/Schafsnappaleder Lederstärke: ca. 0,7-0,8 mm Farbe: natur Norm: EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2011, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168 GRAMM
Einsatzgebiete:
Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z
Größe:
11
Lederstärke:
ca. 0,7-0,8 mm
Marke:
teXXor®
Material:
Ziegen-/Schafsnappaleder
Normen:
EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,02*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,14008*
€ 25,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 34,61004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,82004*
€ 57,08004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.