Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2208/9 TOWA, TOWA®, Baumwoll-/Polyester-Strickhandschuhe PowerGrab® Größe 9 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668786
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2208-9
EAN/GTIN:
     4031301017752
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2208/9 TOWA, TOWA®, Baumwoll-/Polyester-Strickhandschuhe PowerGrab® Größe 9 Trägermaterial: 52% Polyester/48% Baumwolle Beschichtung: 100% Latex schrumpfgeraut Farbe: natur/blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: BIG Arbeitsschutz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103 GRAMM
Beschichtung:
100% Latex, schrumpfgeraut
Einsatzgebiete:
Vielseitig einsetzbar, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk all
Größe:
9
Marke:
TOWA®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
52% Polyester/48% Baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,80*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 49,92*
€ 56,76*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 59,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 78,60*
€ 78,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.