| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1671085 Herst.-Nr.: 6910-43/44 EAN/GTIN: 4031301036982 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6910/43/44 teXXor, teXXor®, Funktionssocken Größe 43/44 Obermaterial: 44% Baumwolle, 37% Polyester (COOLMAX®), 17% Polyamid, 2% Elasthan (LYCRA®) Farbe: schwarz/grau, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, funktionssocken texxor, FUNKTIONSSOCKEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,42* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 4,66* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,82* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|