| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673523 Herst.-Nr.: 5315-40 EAN/GTIN: 4062899076708 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5315/40 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitsschnürstiefel S3 Sympatex® SPECIAL STAR Größe 40, Farbe schwarz/blau EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191 hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® Membran RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® 2-Dichten PU/PU-Sohle, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,83* | € 98,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,26* | € 98,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,65* | € 100,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,39* | € 108,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|