| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1674330 Herst.-Nr.: 19081-771-17010-XL EAN/GTIN: 5711074813452 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19081-771-17010/XL, 1908177117010, T-Shirt, Langarm, Größe XL Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 542 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 542 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,64* | € 69,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,86* | € 69,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,60* | € 72,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,82* | € 74,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,78* | € 85,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|