Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19301-231-14010/5XL, 1930123114010, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1675393
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19301-231-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074791712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19301-231-14010/5XL, 1930123114010, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter Größe 5XL hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1330 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 243,24*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 243,48*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 205,15*
€ 243,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,31*
€ 251,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,57*
€ 300,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.