| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1675397 Herst.-Nr.: 19005-351-14010-XL EAN/GTIN: 5711074791422 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19005-351-14010/XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, STRICKPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,46* | € 86,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,48* | € 86,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,71* | € 86,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,43* | € 88,48* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,72* | € 89,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|