Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19005-351-14010/2XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1675398
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19005-351-14010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074791347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19005-351-14010/2XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 2XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
800 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 92,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,59*
€ 93,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 106,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 84,44*
€ 106,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.