Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14779-850-09/82C68, 1477985009, Arbeitshose Gravata MACMICHAEL, Größe 82C68, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677382
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14779-850-09-82C68
EAN/GTIN:
     5711074310333
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14779-850-09/82C68, 1477985009, Arbeitshose Gravata MACMICHAEL, Größe 82C68, schwarz MACMICHAEL Workwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
640 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung II
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 38,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,15*
€ 38,87*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,27*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 43,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,31*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.