Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00909-430-88802/C46, 0090943088802, Arbeitsjacke Como, Größe C46, anthrazit/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677615
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00909-430-88802-C46
EAN/GTIN:
     5707209665461
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00909-430-88802/C46, 0090943088802, Arbeitsjacke Como, Größe C46, anthrazit/rot Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,49*
€ 61,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 61,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,26*
€ 61,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,34*
€ 72,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.