Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15909-948-1418/4XL, 159099481418, Arbeitsjacke Forster, Größe 4XL, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677737
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15909-948-1418-4XL
EAN/GTIN:
     5711074313891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15909-948-1418/4XL, 159099481418, Arbeitsjacke Forster, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1040 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Bruttogewicht:
1040 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: mascot sicherheitsjacke, si jacke, sicherheitsjacke 4xl, MASCOT Forster, ARBEITSJACKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,48*
€ 90,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,36*
€ 90,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 90,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 90,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 107,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.