| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678180 Herst.-Nr.: 09349-154-09-C52 EAN/GTIN: 5707209756763 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
09349-154-09/C52, 0934915409, Arbeitsshorts Zafra Handwerker, Größe C52, schwarz Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 600 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen schwarz, berufshose, MASCOT Zafra, ARBEITSSHORTS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,69* | € 66,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,82* | € 66,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,93* | € 67,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 69,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,03* | € 79,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|