Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0800-906-06/1041, F080090606, Clog S1 Sicherheitsschuhe, Größe 1041, weiss Foot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1678225
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0800-906-06-1041
EAN/GTIN:
     5711074743940
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0800-906-06/1041, F080090606, Clog S1 Sicherheitsschuhe, Größe 1041, weiss Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
816 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk
Bruttogewicht:
816 g
Produkteigenschaften:
S1
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1 Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,38*
€ 46,01*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,65*
€ 73,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,68*
€ 73,12*
€ 4,90*
ab € 56,24*
€ 73,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 75,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,48*
€ 85,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.