| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678245 Herst.-Nr.: 51583-967-55-2XL EAN/GTIN: 5711074487066 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
51583-967-55/2XL, 5158396755, Damen T-shirt Arras, Größe 2XL, hellkhaki Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 200 g | Produkteigenschaften: | Basic, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 11,21* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 11,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,19* | € 11,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,10* | € 13,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,17* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|