Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51583-967-02/2XL, 5158396702, Damen T-shirt Arras, Größe 2XL, rot Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1678252
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51583-967-02-2XL
EAN/GTIN:
     5711074477265
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

51583-967-02/2XL, 5158396702, Damen T-shirt Arras, Größe 2XL, rot Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
200 g
Produkteigenschaften:
Basic, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts xxl, damen shirt, damen-t-shirts rot, MASCOT Arras, DAMEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,77*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,27*
€ 10,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 11,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.