Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14149-442-0618/C51, 141494420618, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C51, weiss/dunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1678507
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14149-442-0618-C51
EAN/GTIN:
     5711074179961
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14149-442-0618/C51, 141494420618, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C51, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
641 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
641 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 41,83*
€ 54,87*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,13*
€ 56,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 58,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 67,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,75*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.