Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT086-980-09/1143, FT08698009, Einlegesohlen Monviso, Größe 1143, schwarz Footwe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1678991
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     FT086-980-09-1143
EAN/GTIN:
     5711074367429
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FT086-980-09/1143, FT08698009, Einlegesohlen Monviso, Größe 1143, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% EVA
Bruttogewicht:
79 g
Produkteigenschaften:
Stoßabsorbierung
Produktverwendung:
Zubehör
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, MASCOT Monviso, EINLEGESOHLEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 16,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,65*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 19,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.