| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679053 Herst.-Nr.: 23004-682-54-2XL EAN/GTIN: 5715411021906 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23004-682-54/2XL, 2300468254, Faserpelz Hemd, Größe 2XL, Nussbraun Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 919 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 919 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,99* | € 61,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,00* | € 61,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,13* | € 61,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 63,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,18* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|