| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679097 Herst.-Nr.: 23004-682-010-XL EAN/GTIN: 5715411021524 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23004-682-010/XL, 23004682010, Faserpelz Hemd, Größe XL, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 907 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 907 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,90* | € 61,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,06* | € 61,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,05* | € 61,40* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 63,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,26* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|