| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679409 Herst.-Nr.: 16003-302-88809-2XL EAN/GTIN: 5711074635313 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16003-302-88809/2XL, 1600330288809, Fleecejacke Hannover, Größe 2XL, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 640 g | Produkteigenschaften: | verlängerter Rücken | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, MASCOT Hannover, FLEECEJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,10* | € 50,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,03* | € 50,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 50,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,82* | € 54,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,66* | € 58,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|