| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1679473 Herst.-Nr.: 15603-259-1809-M EAN/GTIN: 5711074381166 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15603-259-1809/M, 156032591809, Fleecejacke Marburg, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 850 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 850 g | Produkteigenschaften: | Netzfutter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,60* | € 85,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,16* | € 85,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,40* | € 87,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 88,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|